Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: RJ45 SVHC: To Be Advised Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: D Sub Ausgangspositionen: 25 -polig Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug Zielpo...
RS232 zu RJ45 Adapter zur einfachen Montage von seriellen Leitungen Einfache Montage von seriellen Leitungen durch die Modularität der RJ45 Stecksysteme An beiden Seiten wird ein Adapter eingesetzt...
Zielpositionen: 25 -polig SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Ausgangspositionen: 8 -polig Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: RJ45 Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: D Sub Ausführung Au...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 Modulare geschirmte Datenadapter. Modulare RJ45 Jack-Adapter mit metallisierten...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 Standard-Datenadapter. Standardadapter für den Übergang von 9-poligen auf 25-po...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 D-Sub auf RJ45, 9//25-polig Farbig. Abdeckungen mit Farbcodierung Alle Adapter ...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 Die Abmessungstabelle bezieht sich auf die Größe nach dem Zusammenbau. Modular-...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 Modulare Adapter, Datenübertragung. Modulare Klinkenbuchsenadapter mit integrie...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 D-Sub auf RJ45, 9//25-polig Farbig. Abdeckungen mit Farbcodierung Alle Adapter mi...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 D-Sub auf RJ45, 9//25-polig Farbig. Abdeckungen mit Farbcodierung Alle Adapter mi...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 D-Sub auf RJ45, 9//25-polig Farbig. Abdeckungen mit Farbcodierung Alle Adapter mi...