| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6256265 Herst.-Nr.: 6256265 EAN/GTIN: 5056112050308 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45
Standard-Datenadapter. Standardadapter für den Übergang von 9-poligen auf 25-polige D-Steckverbinder bei RJ11- und RJ45-Datenverbindungen. Alle Adapter sind mit einem RJ11- oder RJ45-Buchsenmodul mit farbcodierten Drahtanschlüssen zu den Crimpkontakten ausgestattet. Kontakte können nach Bedarf in einen 9-poligen oder 25-poligen D-Steckverbinder (Stecker oder Buchse) eingesetzt werden, der (wie angegeben) mit jedem Adapter geliefert wird. Graue Adapterabdeckungen sind mit Montageschrauben und unverlierbaren Fingerschrauben versehen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | D-Sub 25-polig | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, rs pro adapter rj45, d-sub / rj-45 adapter, rj45 adapter 25 pin, 6256265, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Sub-D Adapter, RS PRO, DSUBAA825F, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters |
| | |
| |