| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3148127 Herst.-Nr.: 3148127 EAN/GTIN: 5056111983867 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45
D-Sub auf RJ45, 9//25-polig Farbig. Abdeckungen mit Farbcodierung Alle Adapter mit Fingerschrauben zur sicheren Befestigung. Adapter mit integrierten RJ45-Buchsen und Anschlußkabeln sowie Stift- oder Buchsen-Crimpkontakten zur Aufnahme von 9- oder 25-poligen D-Steckern und D-Buchsen. Montierte D-Steckverbinder rasten in die Adapterabdeckungen ein. Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | D-Sub 25-polig | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, rs pro adapter rj45, d-sub / rj-45 adapter, rj45 adapter 25 pin, 3148127, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RS PRO, DSUBA825MR, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters |
| | |
| |