5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, bistabil, G 3/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1500l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, manuell, Drehhebel k., bistabil, 3-Schalt, Anschluss G1/8, Betriebsdr. 2,5 - 10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, Alu3 Schaltstellungen sind nur in Verbindung mit einem weiteren Wegeve...
5/2-Wegeventil, manuell, Drehhebel k., monostabil, 3-Schalt, Anschluss G1/8, Betriebsdr. 2,5-10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, Alu3 Schaltstellungen sind nur in Verbindung mit einem weiteren Wegeve...
5/2-Wegeventil, manuell, Drehhebel l., bistabil, 3-Schalt, Anschluss G1/8, Betriebsdr. 2,5 - 10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, Alu3 Schaltstellungen sind nur in Verbindung mit einem weiteren Wegeve...
5/2-Wegeventil, manuell, Drehhebel l., monostabil, 3-Schalt, Anschluss G1/8, Betriebsdr. 2,5-10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, Alu3 Schaltstellungen sind nur in Verbindung mit einem weiteren Wegeve...