3/2-Wegeventil, pneumatisch »lineonline«, NC, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 10 barDie Ventile können funktionsbedingt nur mit der Druckluftversorgung an Anschluss 1 v...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 3/8 a., f. Schlauch-A-Ø 8 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, G-SUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Di...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Di...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die...
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1300l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -