Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumsensor, Mini-Bauweise, analoger Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108422
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VS 200
EAN/GTIN:
     4047322200615
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Vakuumsensor, Mini-Bauweise, analoger Sensor, Messbereich -1 - 0 bar, 10 - 24 V DC, Anschluss M5 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, IP 40Mini-Sensor mit Gehäuse, Anschlusskabel und analogem bzw. digitalem Ausgangssignal.Kleinste Abmessungen und geringes Gewicht bei hoher Messgenauigkeit. Anwendungsbereich:
  • Messung von Vakuumwerten direkt am Sauggreifer
  • dezentrale Auswertung der Signale
  • Verarbeitung der Ausgangssignale, z.B. mittels SPS
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
0 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Schutzart:
IP 40
Ausgangssignal:
1 bis 5 V analog
Medium:
trockene, ölfreie Luft, nicht aggressive Gase
Hysterese:
fest: 20 mbar (bei Ausführung mit digitalem Sensor)
Betriebsspannung:
10 - 24 V DC
Messbereich min. bar:
-1
Messbereich max. bar:
0
L:
21,0 mm
SW 1:
8 mm
H:
16,9 mm
Anschluss:
M5 AG
Kabellänge:
3 m
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.