Der CL5808 ist eine Steuereinheit im ausziehbaren Doppelschienen-Slideaway™-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von zwei PS/2- oder USB-KVM-Konsolen aus zu steuern. Auf ...
Modulares Design für optionale KVM-Switches, ermöglicht Verwaltung von bis zu 128 Computern - Unterstützt Videoauflösung bis zu 1440 x 900 - Duale Schnittstelle für PS/2- und USB-Tastatur/Maus - Ei...
32 Server Ports via Cat.5/6! Lokaler und optionaler remote KVM over IP User! Der KVM Switch verfügt über einen optional zu bestückendem Einschubschacht für ein Remote Access KVM over IP Modul für d...
Die DIGITUS TFT Konsolen mit integriertem KVM Umschalter sind eine platzsparende und funktionelle Lösung für einen komfortablen Anschluss mehrerer PCs, oder Server in einer Netzwerkschrank-Umgebung...
Die Rack-Konsole RC25 ist ein ergonomisch optimierter, zentraler Verwaltungsarbeitsplatz in einem 19 Zoll-Rack. Sie bietet in einer Höhenheit die sichere und einfache Administration von Rack-System...
Die KVM AS-71xx TLS Reihe besteht aus einer professionellen KVM-Konsole mit ausziehbarer Tastatureinheit und 17" TFT LED-Monitor. Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in den...
Die KVM AS-91xx TLS Reihe besteht aus einer professionellen KVM-Konsole mit ausziehbarer Tastatureinheit und 19" TFT LED-Monitor. Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in den...
Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen ein oder mehrere Server installiert werden, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über die KVM AS-71xx DLS ...
Die KVM AS-71xx TLS Reihe besteht aus einer professionellen KVM-Konsole mit ausziehbarer Tastatureinheit und 17" TFT LED-Monitor. Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in den...
Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen ein oder mehrere Server installiert werden, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über die KVM AS-91xx HLS ...
Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen ein oder mehrere Server installiert werden, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über die KVM AS-91xx HLS ...
Die KVM AS-91xx TLS Reihe besteht aus einer professionellen KVM-Konsole mit ausziehbarer Tastatureinheit und 19" TFT LED-Monitor. Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in den...