Additionsrolle - Normalpapier HF 57 48(50) 12 (B/D/K), 22m Bonrolle für den Einsatz in Kassen- und Rechenmaschinen sowie div. Druckern HF = Holzfrei B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern in mm
Der SRP-330II ist ein preisgünstiger 3-Zoll-Thermodirekt-POS-Drucker, der gegenüber anderen Druckern seiner Klasse ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Mit Druckgeschwindigkeiten b...
Als führender Hersteller von POS-Druckern in Europa1 hat Epson sein Angebot an kompakten mPOS-Geräten mit dem Einstiegsmodell TM-m30II erweitert. Der Drucker zeichnet sich durch vielfältige Funktio...
Das POS-Sortiment von equip® bietet zuverlässige Geräte für eine Vielzahl von POS- (Point-of-Sale) Situationen und Geschäftsanforderungen. Die Lösungen sind für Einzelhandel, Dienstleistungsunterne...
Honeywell RP4F Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 58 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 10 mm - 25 mm Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mi...
Beim Bondruck erfolgt ein Signalton, der nach einigen Sekunden immer wieder ertönt, wenn der Zettel nicht abgezogen wird; zusätzlich blinkt für die gleiche Dauer eine LED. Beides ist an- und abscha...
Alpha-2R - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 58mm, 203dpi, Druckbreite 48mm, USB + MFi Bluetooth Inkl. Gürtelclip, Batterie und Netzteil --- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstel...
Brother Mobiler Beleg -und Etikettendrucker RJ-2050 Der RJ-2050 erlaubt es, bis zu 58 mm breite Quittungen, unterwegs und unter schweren Bedingungen, zu drucken. Zusätzlich verfügt er über ein Disp...
Additionsrolle - Normalpapier HF 57 65 12 (B/D/K), ca. 40m Bonrolle für den Einsatz in Kassen- und Rechenmaschinen sowie div. Druckern HF = Holzfrei B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern in mm
Der BIXOLON SPP-R210 ist der branchenweit kompakteste, mobile 2-Zoll-Beleg- und Ticketdrucker mit USB-, Bluetooth- und WLAN-Konnektivität. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 90 mm/Sekunde und einer...
Thermodirektdruck, Druckgeschwindigkeit 260mm/s, geeignet für Papierbreiten bis zu 80 mm, Druckbreite 72mm. Auflösung: 640 dots / line Barcodes: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODA...