Vorteils-Set z. Prüfplakettenmarkierung,Lochzange,Faserschreiber,Gürteltasche Vorteils-Set zur Prüfplakettenmarkierung, bestehend aus: 1 x Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Material: Edelstah...
Kerbzange mit runder Kerbform mit einer Maultiefe von 50 mm damit ist auch ein Markieren der Plaketten auf Bogen oder Rolle möglichTechnische Daten: Gewicht [kg]: 0,18
Vorteils-Set zur Prüfplakettenmarkierung,Lochzange,Faserschreiber,Gürteltasche Vorteils-Set zur Prüfplakettenmarkierung, bestehend aus: 1 x Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Material: Edelsta...
Lieferform: Die Prüfplaketten werden auf Bögen zu je 10 Stück geliefert. Die Prüfplakette wird aus Dokumentenfolie (zerstörbare Folie) hergestellt, ist nicht übertragbar und schwer ablösbar.
- geeignet für Papier, Karton, laminierte Ausweise, bis hin zu dünnen Plastikkarten - auf Anfrage auch mit diversen Zeichen zur Lochung lieferbar - Länge 165 mm - Ausschnitt rund, Ø 3,0 mm - Maulti...
Standard-Ausführung mit Ø 3 mm rundem Dorn Mit Öffnungsfeder Eine Schaffnerzange, auch Kontrollzange genannt, ist eine Zange zum Entwerten von Wertbelegen wie Fahrkarten oder Eintrittskarten oder z...