Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochzange mit Dreieck-Stanzung 3,55 x 3,9 mm, Maultiefe 50 mm, Stahl, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54682
54682
Artikel-Nr.:
     164-54682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Lochzange mit Dreieck-Stanzung (3,55 x 3,9 mm)
Maultiefe 50 mm
Zangenlänge: 145 mm
Stahl, vernickelt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
219
Eigenschaft:
vernickelt
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.