Präsenzmelder studioweiß matt 6819/60-24Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb. Erfassun...
Präsenzmelder studioweiß matt 6819/50-24Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb. Erfassun...
Präsenzmelder theMura S180-101UPWHPassiv-Infrarot-Präsenzmelder für UP-Wandmontage, 1 Kanal Licht und 1 Kanal Präsenz, mit Theben-Abdeckrahmen, halbrunder Erfassungsbereich 170° bis zu 14x17 m, Aut...
Präsenzmelder studioweiß matt 6819/59-24DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern. Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master. St...
Präsenzmelder XS COM1 WS DE IR Quat SLIM 032951Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur ...
Präsenzmelder sw matt 180/2,20m MEG5530-0403Für System M. Die Abdeckung ist aus recyceltem Material hergestellt, das aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit...
Präsenzmelder XS-E KNX WS DE IR Quat SLIM 058500Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS KNX, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose....
Für System M. Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet ...
Für System M. Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet ...
Präsenzmelder ws, 2 x Licht LUXA 104 S360-200-24UP-/DE-Präsenzmelder für Deckenmontage, Erfassungsbereich 24 m (für sitzende Personen), 4 m (für gehende Personen) bei 3 m Montagehöhe, Montagehöhe b...
Präsenzmelder XS-E DALI2 IPD WS DE IR Quat SLIM 057510Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdos...
Präsenzmelder ws theRondaP360KNX UPWHKNX-Präsenzmelder für Deckenmontage, 2 Kanäle Licht zur Steuerung von 2 Lichtgruppen, Schalten oder Konstantlichtregelung, Betrieb als Voll-oder Halbautomat ums...
Elektronik, Busch-Wächter®, Zubehör, Schutzgitter, Schutzkorb Für Decken-Präsenzmelder. Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101). Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx. Für Busch-W...