Präsenzmelder KNX UP WS True Presence 056339Der erste echte Präsenzmelder der Welt. Keine unnötige Nachlaufzeit mehr keine unnötigen Stromkosten. 100 Prozent sichere Erfassung durch feinste Hochfre...
Attent in het kwadraat! HF-gangsensor Presence Control PRO Dual HF KNX voor binnen, ideaal voor lange gangen, montagehoogte tot 3,5 m, metdigitale BUS-interface om 4 lichtkanalen en HLK te regelen,...
Präsenzmelder PD11-M-1C-FLAT-DEBesonders flacher Präsenzmelder ohne zusätzliches Leistungsteil, Nur 0,85 mm sichtbare Aufbauhöhe, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Manuelles Schalten über Taster mö...
Präsenzmelder KNX Indoor180KNXs-STo.R.KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, speziell für die Installation in Wänden, KNX Secure fähig, Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX...
Präsenzmelder KNX IS 3360-E UP SWHöher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, ...
Präsenzmelder KNX Dual US UP WSÜberwacht den kompletten Gang. Und sieht um die Ecke. Ultraschall-Bewegungsmelder Dual US KNX, ideal für Gänge und Flure. 18 m sichere Erfassung, umschließt Objekte a...
Präsenzmelder PD2-M-1C-UPPräsenzmelder mit einem potentialfreien Kontakt, Ausführung als Master-Gerät, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglic...
Präsenzmelder KNX IS 3360-E AP SWHöher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, ...
Präsenzmelder PD2-M-2C12-48V-RR-APPräsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 12-48 V, Zwei potentialfreie Kanäle, Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden, Manuelles S...
Präsenzmelder PD2-M-1C-DEPräsenzmelder mit einem potentialfreien Kontakt, Ausführung als Master-Gerät, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglic...
Präsenzmelder KNX IS 3360-E DE WSHöher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen...
Präsenzmelder PD2N-LTMS-DEMultisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten, Zur Integration in ein proprietäres Bussystem, Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes ...
Präsenzmelder PD2-M-2C12-48V-3A-APPräsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 12-48 V, Zwei potentialfreie Kanäle, Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden, Manuelles S...