Bit-Box mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126/ISO 1173 robuste Box mit transparentem Deckel Inhalt 56-teilig: 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter mit Magnet 3 Bits für Schlitzschrauben: 4; ...
Anwendung: Die Bits und der Bithalter sind sowohl für den Maschinen- als auch für Handbetrieb geeignet. Sicherer Halt der Bits dank mechanisch verriegelbarem Bithalter 1/4" mit Magnet Mit 60 Bits u...
Steigert Ihre Effizienz: Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für Schrauben in Y-Form. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten: Bit dank gelber Farbmakie...
Bestehend aus: S 2-Bits L= 25 mm (14 Stück): je 1 x: PH 1, PH 2; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; H 3, H 4, H 5; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30 1 x magnetischer Bithalter Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qua...
Das 31-teilige Pick and Click Impact Control Schrauberbitset ist ein individuell zusammenstellbares Set mit sehr robusten Bits, die ideal für schwere Arbeiten, selbst für das große Drehmoment von S...
1/4" Bit Box 36tlg 75 mm Bit-Box mit langen 75 mm Bits Stabile und langlebige Kunststoffbox Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits Inhalt: 4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Sch...
Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und de...
bestückt mit hochwertigen Bits und Bithalter · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Weitere technische Eigenschaften:· Antrieb: 1/4 \"· Verpackung: im Bit-Check· Antrieb mm: 6,3mm· M...
8100 SB 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 0500404900129-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für ...
Pozidriv-Schraubeinsätze • Länge 25 mm Bestückung • PZ 1 • PZ 2 • PZ 3 Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, s...
Steigert Ihre Effizienz: Wiha LiftUp electric spart 75 % Volumen, 50 % Gewicht, für 100 % Effizienz. Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Klingen sicher im Inneren des Griffs verst...