Die MATADOR SMARTY-Box + Alle wichtigen Steckschlüssel und Schraubendreher-Bits in einem Satz + Kompaktmaß, nur 145 x 95 mm, passt in jedes Fach, sogar in den Schreibtisch + Profi-Bithalter mit mag...
1/4" Bit Box 113tlg 25 + 75 mm Bits in einer Box Umfangreiche Bit-Bestückung – Immer den richtigen Bit Stabile und langlebige Kunststoffbox Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits Inhalt: 7 Schra...
20 Bits für Kreuzschlitzschrauben, TORX® Schrauben und POZIDRIV®/SUPADRIV® Schrauben selbstsichernder Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion in einer kompakten, stabilen Aufbewahrungsbox Klarsi...
Anwendung: Durch den Handgriff und den Bithalter sofort sowohl für Maschinen- als auch für Handbetrieb einsetzbar. 1/4" Bits für den Hand- und Maschinenbetrieb geeignet Sicherer Halt der Bits dank ...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
Endlich mal wie Profis arbeiten So eine Adventszeit wünscht sich jeder: Jeden Tag eine kleine Überraschung. Jeden Tag wird's immer besser. Jeden Tag lacht das Herz.Und am 24sten? Da ist die Freude ...
Das Schrauberbit Impact Control ist äußerst robust, ideal für schwere Arbeiten geeignet und hält selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern stand. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bit...
Bestehend aus: S 2-Bits L= 25 mm (21 St.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1...
Inhalt: 1 Bit-Halter 6,3 mm (1/4”) je 1 Bit für Schrauben Kreuzschlitz (PH) Gr. 1- 2- 3 je 1 Bit für Schrauben Kreuzschlitz (PZ) Gr. 1- 2- 3 je 1 Bit für Schrauben Innen-TORX®-Profil Gr. T 10- T 15...
Das 35-teilige Set Extra Hard-Schrauberbits ist beste Wahl für Arbeiten allgemeiner Art. Komplettes Set mit Zubehör für wesentliche Bohr- und Schraubarbeiten Schrauberbits aus S2-modifiziertem Stah...