POS-Drucken im Miniformat Leichtes, nur handtellergroßes Modell Der CBM-910II ist einer der kleinsten POS-Drucker auf dem Markt. Nur handtellergroß ist dieser zuverlässige, serielle Nadeldrucker di...
Additionsrolle - 2-lagig, 76 65-70 12 (B/D/K), weiss/gelb, ca. 25m Bonrolle für den Einsatz in Kassen und Rechnern "Reaktion mit Farbband" B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern in mm
Metapace T-3 Bon-Drucker Thermodirekt 180 x 180 dpi Schwarz Bondrucker T-3 Hochwertiger Thermodirekt-Druck Rasanter Druck von Bons und Belegen mit bis zu 250 mm/Sek. Einfacher Anschluss über integr...
Das POS-Sortiment von equip® bietet zuverlässige Geräte für eine Vielzahl von POS- (Point-of-Sale) Situationen und Geschäftsanforderungen. Die Lösungen sind für Einzelhandel, Dienstleistungsunterne...
Honeywell RP2F Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 58 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 10 mm - 25 mm Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mi...
- Thermodirekt-Druck mit 80mm/sek - USB & Bluetooth - Druckbreite 58 mm - Auflösung 203 dpi - Unterstützt die folgenden 1D Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODE 128 , CODE 9...
Der Desktop-Etikettendrucker TD-4210D eignet sich ideal zum Drucken gestochen scharfer und einfach zu scannender Etiketten. Dieser kostengünstige Drucker der Brother TD-4D-Serie wurde für den konti...
ePOS-Drucker für flexible Kassenlösungen Der kompakte Bondrucker Epson TM-m30 bringt nicht nur bewährte Drucktechnologie eines führenden Hersteller mit sich, er bietet auch volle Kompatibilität mit...
Alpha-2R - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 58mm, 203dpi, Druckbreite 48mm, USB + Bluetooth Inkl. Gürtelclip, Batterie und Netzteil --- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers...
Der SRP-330II ist ein preisgünstiger 3-Zoll-Thermodirekt-POS-Drucker, der gegenüber anderen Druckern seiner Klasse ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Mit Druckgeschwindigkeiten b...
Der kompakte CT-S4000 Thermodrucker druckt Qualitätsetiketten in 3 und 4 Zoll Breite mit einer Geschwindigkeit von 150 mm/Sek.. Das robuste Modell ist dank seiner einfachen und zuverlässigen Medien...