boplan® Regalanfahrschutz RackBull® Large, für 35-45 mm Stützentiefe, gelb boplan® Regalanfahrschutz RackBull® Large, für Palettenregale von 75-110 mm Stützenbreite und 35-45 mm Stützentiefe, Aufpr...
9900040317, Pfeilerschutzprofil, gelb Dieses Pfeilerschutzprofil schützt Pfeiler, Stützen und Posten. , Material: Polyethylen, hohe Stossfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen , Warnfarbe: gelb ...
Steinbock® Pfostenschutz PS-PE, HxBxT 1.000 x 695 x 640 mm, Innenmaß BxT 390 x 410 mm Der Steinbock® Pfostenschutz PS-PE aus robustem Polyethylen ist für eine schnelle und einfache Montage ausgeleg...
9900040321, Pfeilerschutzprofil, gelb Dieses Pfeilerschutzprofil schützt Pfeiler, Stützen und Posten. , Material: Polyethylen, hohe Stossfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen , Warnfarbe: gelb ...
Regalanfahrschutz Alfa • Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz • Elastischer Spezialkunststoff: formstabil, rückfedernd, restlos recycelbar und nicht toxisch • Einfache Montage ohne Werkzeug • F...
A-SAFE Regalanfahrschutz RackGuard aus MEMAPLEX®, Tiefkühlausführung - (S)ML, Innenmaß BxT 102x68 mm Der A-SAFE Regalanfahrschutz RackGuard in Tiefkühlausführung wurde eigens für den Einsatz in Tie...
Montagehilfe für BOPLAN® Regalanfahrschutz RackBull Regale schnell und einfach gegen Anfahrschäden schützen: Nutzen Sie dazu die Montagehilfe für den BOPLAN® Regalanfahrschutz RackBull. Das Set mit...
boplan® Regalanfahrschutz RackBull® X-Large, für 70-80 mm Stützentiefe, gelb boplan® Regalanfahrschutz RackBull® X-Large, für Palettenregale von 75 bis 110 mm Stützenbreite und 70 bis 80 mm Stützen...
Material Eckpfosten: Stahl Material Querbalken: Kunststoff Höhe: 1000 mm Breite: ca. 1100 mm Säulenbreite (max.): 900 mm Säulenbreite (min.): 700 mm Bodenplattenbreite: 200 mm Bodenplattentiefe: 20...
entspricht den BG-Richtlinien und müssen lt. BGR 234 an den Regalecken eingesetzt werden, RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844), für 2- bzw....
9900040318, Pfeilerschutzprofil, schwarz Dieses Pfeilerschutzprofil schützt Pfeiler, Stützen und Posten. , Material: Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen , Warnfarbe: sch...