| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830107000 Herst.-Nr.: DFRG-1-0-400 EAN/GTIN: 4250912311411 |
| |
|
| | |
| Regalanfahrschutz Alfa • Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz • Elastischer Spezialkunststoff: formstabil, rückfedernd, restlos recycelbar und nicht toxisch • Einfache Montage ohne Werkzeug • Feste, runde Ausführung schützt das Regalbein • Material: Flexibler Spezialkunststoff • Widerstand getestet in Joule: 400 • Entspricht Aufprallwinkel: 90° • Betriebstemperaturbereich: –10° bis +50° • Umwelt: Co²/m³ 4 kg • Recycelbarkeit: 100 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Gewicht: | 1 kg | Herstellerartikelnummer: | DF-RG-3 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Höhe: | 400 mm | für Regalbreite: | 75–100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfeilerschutzprofil, Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz h400mm, anfahrschutz, pfostenschutz dancop, Pfostenschutz:Anfahrschutz, Kantenschutzmodul, 7830107000, 30107000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,28* | € 24,42* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,29* | € 24,44* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,36* | € 24,54* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,62* | € 26,09* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,01* | € 29,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|