FAG 2310-K-2RS-TVH-C3 Pendelkugellager, mit PolyamidkäfigSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille i...
10161364 Pendelkugellager 2206 K.2RSTV Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm Innen 30 mm Außen 62 mm Breite 20 mm Gewicht 0,25 kg EAN 9008745737527 Innenring Standardausführung Material Standard-...
Pendelkugellager 2212-K-2RS-TVH-C3 Innendurchmesser 60 mm Aussendurchmesser 110 mm Breite 28 mm, 2212-K-2RS-TVH-C3, 0389043810030, FAG, Pendelkugellager
FAG 2309 K-2RSTVC3 Pendelkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm Innen 45 mm Außen 100 mm Breite 36 mm Gewicht 132 kg EAN 4012801484701 Innenring Standardausführung Material Standard-Wä...
Beschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglichen werden können. Pendelkugellager werden "offen" (St...
Beschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglichen werden können. Pendelkugellager werden "offen" (St...
Beschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglichen werden können. Pendelkugellager werden "offen" (St...