Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2208-K-2RS-TVH-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2208-K-2RS-TVH-C3 Industrielager Kugellager
FAG 2208-K-2RS-TVH-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101504964
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2208-K-2RS-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
486 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
40 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,26* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.776,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.