Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA2208K2RS Pendelkugellager kegelig, DIN 630, 35x80x23mm, 2RS abgedichtet (berüh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pendelkugellager DIN 630, offen (Spannhülse nicht im Lieferumfang enthalten)
Exemplarische Darstellung: Pendelkugellager DIN 630, offen (Spannhülse nicht im Lieferumfang enthalten)
Zeichnung: Pendelkugellager DIN 630, 2RS abgedichtet (berührende Dichtungen) (Spannhülse nicht im Lieferumfang enthalten)
Zeichnung: Spannhülse für Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     955-LA 2208 K 2RS
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA 2208 K 2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2206 k 2rs
din 630
Beschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglichen werden können. Pendelkugellager werden "offen" (Standard) oder beidseitig "geschlossen und abgedichtet" (2RS Ausführung) geliefert. Die Ausführung 2RS ist werkseitig mit einem Qualitätsfett gefüllt. Offene Kugellager müssen extern geschmiert werden. Bei der geschlossenen Ausführung ist auf die gültigen Einsatzgrenzen zu achten z.B. bei höherer Umgebungstemperatur. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: vergrößerte Lagerluft (entspricht C3) Lieferumfang: Pendelkugellager, kegelige Innenbohrung ohne Spannhülse (Spannhülse bitte separat bestellen) Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
2RS abgedichtet (berührende Dichtungen)
für Wellendurchmesser d1 (inkl. Spannhülse):
35 MM
d:
40 MM
D-1:
80 MM
B:
23 MM
benötigte Spannhülse:
H308
i:
36 MM
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, LA2208K2RS, FAG-Wälzlager, Kugellager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,4777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,12*
€ 83,4428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,2532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,1596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,1882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.