textilverstärkt hohe Zugfestigkeit sehr gute Klebekraft Panzerband - Das spezielle Gewebeband mit sehr guter Klebekraft Wenn etwas schnell und gut geflickt werden muss, wird immer schnell nach Panz...
Reparaturband Eigenschaften: • T-REX FIX-IT ist ein aushärtendes 2K-Glasfaserband • Härtet in nur 20 Minuten aus • Wetterfest • Wasserdicht • Hitze- und kältebeständig • Abschließend schleif- und l...
Äußerst robustes Polypropylenband auf Netzgewebeträger mit Schmelzklebstoff. Besonders haftstark, biegsam, wasserfest, mit hoher Dauerklebkraft und lang anhaltender Witterungsbeständigkeit. Für pro...
Kurzbeschreibung Reißfestes, UV- und witterungsbeständiges PE-Gewebeband Vorteile • Spezielle Kleberbeschichtung aus Naturkautschuk ermöglicht ein rückstandfreies Entfernen von vielen Untergründen ...
Hochwertiges Klebeband, stark gewebt und speziell beschichtet. » sehr hohe Klebekraft » extrem belastbar » lässt sich in Webrichtung trennen » rückstandsfrei zu entfernen » feuchtigkeitsbeständig »...
Panzer-Klebeband 573 schwarz L50m hochwertige PE-Folie, kombiniert mit Gewebegelege und Haftklebstoff auf Kautschuk-Basis, zum Abkleben von Rohren und Lüftungsschächten sowie zum Befestigen von Fol...
Das gws Hotmelt-Gewebeband für Anwendungen ab -10°C ist Ihr Allrounder, ob bei vielfältigen Arbeiten auf Baustellen, in Werkstätten oder im Garten. Merkmale PE-Folie mit Gittergelege | Kleber: Synt...
tesa Duct Tape PRO-STRONG 74662-00004-00 Reparaturband Grau (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesa Duct Tape PRO STRONG - Reparaturband - langanhaltende Klebekraft für Innen- und Außenanwendungen - selbst...
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
Gorilla Tape® Hochleistungs-Gewebeklebeband, Länge 27 m, Breite 73 mm Gorilla Tape® Hochleistungs-Gewebeklebeband ist ein Klebeband, das Sie fast überall verwenden können. Das 3-Lagen-Tape verfügt ...
PET-Gewebe 200 µm (PE-beschichtet) Ausgezeichnete Klebekraft und Festigkeit Leicht mit der Hand reißbar. Temperaturbeständig bis +60°C Zum Abdichten, Packen, Spleißen, Reparieren und Fixieren.