| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-4992-380 Herst.-Nr.: 4992-380 EAN/GTIN: 4034138614903 |
| |
|
| | |
| textilverstärkt hohe Zugfestigkeit sehr gute Klebekraft Panzerband - Das spezielle Gewebeband mit sehr guter Klebekraft Wenn etwas schnell und gut geflickt werden muss, wird immer schnell nach Panzerband oder besser gesagt Panzertape gegriffen. Ursprünglich wurde das Klebeband für das Militär entwickelt und der Name kommt auch aus der Soldatensprache, da man mit dem Wort „Panzer“ Stabilität, Kraft und Beständigkeit verbindet. Es ist einseitig klebend auf einer Rolle aufgebracht. Dreht man das spezielle Gewebeband in eine entsprechende Länge zusammen, kann man mit diesem Seil sogar einen kleinen LKW von Punkt A nach Punkt B bewegen, da die Reißfestigkeit außergewöhnlich hoch ist. Gegenüber anderen Klebemitteln besitzt Panzertape weitere Vorteile, denn es benötigt sehr wenig Platz für viel Klebeleistung und härtet darüber hinaus nicht aus. Ferner hat das Panzer Klebeband eine beständige Gewebestruktur mit extrem haftendem Klebstoff. Das gute daran ist, dass das Klebeband dadurch sogar auf verschiedenen Steinuntergründen sehr gut haften bleibt. Universelle Anwendung, drinnen und draußen! Panzerband ist immer dann die erste Wahl, wenn die Hände gerade nicht für Werkzeuge wie Schere oder Cutter-Messer frei sind. Zugleich ist die Haftkraft extrem hoch, sodass Panzerband auf vielen verschiedenen Oberflächen hält. Ob uneben, aufgeraut oder lackiert, das Panzertape Schwarz dockt ideal an. Es ist somit ein ideales Klebemittel, um größere Flächen und ungewöhnliche Gegenstände zu be- und verkleben. Da es seine Klebewirkung auch bei extremen Witterungsbedingungen nicht einbüßt, gilt Panzertape als einziges Klebeband, das auch draußen ohne Bedenken einsetzbar ist. Reparaturen von Segeln und Planen in Wind und Wetter sind dank des Klebebands effektiv und schnell möglich. Beim Camping mit der Familie kann das Panzertape zu einem regelrechten Lebensretter werden, da das zerrissene Zelt damit problemlos wieder zusammengeflickt werden kann. Auch die Temperaturbeständigkeit von Panzertape ist bemerkenswert, denn es kann Temperaturen bis zu 75 Grad widerstehen. So sind zusätzlich Reparaturen an Motoren möglich. Im Motorraum des Autos können Abdeckungen wie Ventildeckeldichtungen festgeklebt werden, die dann ca. 50 Grad und dem Hochdruckreiniger der Motorwäsche standhalten. Wenn Sie weitere Fragen zu unseren Produkten haben, freut sich unser Kundenservice auf Ihre Anfrage. Wir stehen Ihnen telefonisch oder über das Kontaktformular zur Seite. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzerband silber 50m, duck tape, panzerband silber, 4992380 Textilband Klebeband, PANZERBAND SILBER 38MM 50M V24 4992380 Textilband Klebeband Panzerband 38 mm x 50 m silber Screen Scheibenverklebung Scheibenreparatur Scheibenersatz Scheibenaustausch Werkzeuge Zubehör Klebebänder |
| | |
| |