Abnehmbare Klemme 2-polig, Schraubklemmen bis maximal 2 x 1,5 mm2 oder 1 x 2,5 mm2, für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse , ohne Beschriftung SIRIUS Relais - ein Programm für alle F...
Abnehmbare Klemme 2-polig, Schraubklemmen bis maximal 2 x 2,5 mm2 oder 1 x 4 mm2, für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse , ohne Beschriftung SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Abnehmbare Klemme 4-polig, Schraubklemmen bis maximal 2 x 1,5 mm2 oder 1 x 2,5 mm2, für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse , ohne Beschriftung SIRIUS Relais - ein Programm für alle F...
Geräteverbinder zur Höhenanpassung Breite 22,5 mm zur Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Geräteabschlussverbinder für Motorstarter 3RM1 Breite 22,5 mm zur elektrischen Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Abnehmbare Klemme 2-polig, Push-In-Klemmen bis maximal 2 x 1,5 mm2 für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse , ohne Beschriftung SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Abnehmbare Klemme 3-polig, Push-In-Klemmen bis maximal 2 x 1,5 mm2 für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse , ohne Beschriftung SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Überlastrelais 1...4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 20E Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3...
Abnehmbare Klemme 4-polig, Push-In-Klemmen bis maximal 2 x 1,5 mm2 für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse , ohne Beschriftung SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Überlastrelais 4...16 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 20E Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS ...
Geräteverbinder zur Signaldurchschleifung Breite 22,5 mm zur elektrischen Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Geräteverbinder für Motorstarter 3RM1 Breite 22,5 mm zur elektrischen Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.