Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Mostkappen

  Mostkappen  (2 Angebote unter 27.750.285 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mostkappen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mostkappen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
10 Süßmostkappen Gr.2/0,75-1 l Beutel mit je 10 Süßmostkappen • zum luftdichten (3 Angebote) 
10 Süßmostkappen Gr.2/0,75-1 l Beutel mit je 10 Süßmostkappen • zum luftdichten Verschließen der Flasche
Westmark
40482251
ab € 2,33*
pro Stück
 
 Stück
10 Süßmostkappen Gr.1/0,375-0,5 l Beutel mit je 10 Süßmostkappen • zum (3 Angebote) 
10 Süßmostkappen Gr.1/0,375-0,5 l Beutel mit je 10 Süßmostkappen • zum luftdichten Verschließen der Flasche
Westmark
40462251
ab € 2,25*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Mostkappen
^

Mostkappen für ein sicheres Einkochen und Gären

Für das Brauen von Bier, das Gären von Wein und das Einkochen von frisch gepressten Säften sind Mostkappen essentiell. Sie gehören damit zum unverzichtbaren Keltereibedarf. Mostkappen dienen als Flaschenverschluss und bestehen meist aus Naturkautschuk, jedoch gibt es sie in unterschiedlichen genormten Größen und verschiedenen Ausführungen.

Mit oder ohne Loch ?

Die Entscheidung, ob man Mostkappen mit Loch oder ohne Loch benötigt, hängt vom vorgesehenen Verwendungszweck ab. Beim Gären von Wein ist es notwendig, den gärenden Inhalt des Gefäßes  davon abzuhalten, mit dem Sauerstoff der umgebenden Luft zu reagieren, demnach wird hierfür eine Mostkappe ohne Loch verwendet. Beim Destillieren von Alkohol hingegen, muss man dem Alkohol ermöglichen über einen Schlauch aus der Maische entweichen zu können, eine Mostkappe mit Loch ist die ideale Lösung dafür.

Welche Größe sollte gewählt werden?

Die Größe von Mostkappen ist genormt und richtet sich nach dem Durchmesser des Flaschenhalses, welchen die Kappe verschließen soll.
  • Größe 1: Verschluss von 0,3 – 0,5 Liter Flaschen
  • Größe 2: Verschluss von 0,75 – 1 Liter Flaschen
  • Größe 3: Verschluss von Flaschen und Glasballons , Durchmesser bis 44 mm
  • Größe 4: Verschluss von Flaschen und Glasballons , Durchmesser bis 54 mm
  • Größe 5: Verschluss von Flaschen und Glasballons , Durchmesser bis 58 mm

Wie verwende ich Mostkappen richtig?

Auch die richtige Verwendung der Mostkappe hängt von ihrem Verwendungszweck ab, so muss man bei der Weingärung darauf achten, die Kappe möglichst weit in den Hals des Weinballon zu drücken, da sich während dem Gärprozess ein nicht unerheblicher Druck im Gefäß aufbaut, welcher eine locker sitzende Kappe mit großer Wahrscheinlichkeit herausdrückt. Beim Einkochen von Säften hingegen empfiehlt es sich die Kappe nach dem Erhitzen des Saftes nur leicht aufzudrücken, da beim Abkühlen der Flüssigkeit ein die Mostkappe in die Flasche ziehender Unterdruck entsteht.
Tipp: Vor dem Verschließen des Gefäßes sollte man den Flaschenhals mit einem feuchten Tuch säubern, da der Fruchtzucker die Kappe verkleben kann und es somit das Öffnen erschwert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.