Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Montage Typ = Leiterplattenmontage Anzahl der Pole = 1 Rastend = Nein Anschluss Typ = Leiterplattenstift Schaltspannung DC max. = 30V ...
Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 250V ac Schaltspannung DC max. = 220V dc Serie = ...
Spulenspannung = 3V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom = 8A Rastend = Ja Anschluss Typ = Durchsteckmontage Schaltspannung AC max. = 250V ac Scha...
Zettler Electronics AZ762-1AE-48DE Printrelais 48 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St. 16 A SPDT Miniatur-Leistungsrelais Versiegelte Version mit UL, CUR-Zulassung E44211 and VDE 40006031 Technische Daten: ...
Spulenspannung = 24V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom = 10A Anzahl der Pole = 1 Rastend = Nein Anschluss Typ = Durchsteckmontage Länge = 20mm...
Zettler Electronics AZ850P2-12 Printrelais 12 V/DC 1 A 2 Wechsler 1 St. Polarisiertes Miniatur-Relais Miniatur-Relais mit den Abmessungen 14 x 9 x 5 mm. DIP-Layout - passend für 10poligen IC-Sockel...