Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 12V dc Spule / 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8113062
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DK1A-L2-12V-F
EAN/GTIN:
     5059039495863
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 20mm
Spulenwiderstand = 720Ω
Spulenleistung = 200mW
Kontaktmaterial = Silberlegierung°C
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

UL, CSA, TÜV. Relais, Serie DK. Diese Miniatur-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage verfügen über eine hohe Kontaktbelastbarkeit, eine hohe Empfindlichkeit und eine hohe Durchschlagsspannung. Die gekapselte Bauweise erlaubt ein automatisches Waschen. Zu den typischen Anwendungen gehören Leistungsschalter, Industriemaschinen, SPS, Thermostate, Timer und Haushaltsgeräte. Kompakt mit hoher Kapazität Hohe Empfindlichkeit: 200 mW Nennbetriebsleistung Hoher Stromstoßwiderstand, 10000 V zwischen Kontakt und Spule Gekapselte Konstruktion Miniaturgröße, H x B x T: 10 x 20 x 12,5 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
20mm
Spulenwiderstand:
720Ω
Spulenleistung:
200mW
Kontaktmaterial:
Silberlegierung°C
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Steckrelais, kartenrelais 12v, steckrelais, 8113062, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, DK1AL212VF, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.