Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Microchip Technology

  Microchip Technology  (21.953 Angebote unter 30.819.421 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Microchip Technology“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Microchip Technology"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Microchip 12-Bit Signalwandler-Entwicklungskit Development Kit (2 Angebote) 
Auflösung = 12-Bit Der serielle Analysator PICkit™ ist NICHT enthalten, aber kann separat erworben werden. Evaluierungsplatine für Vierfach-D/A-Wandler MCP4728, 12 Bit. Diese Evaluierungsplatine is...
Microchip Technology
MCP4728EV
€ 33,48*
pro Stück
 
 Stück
8-Bit-MCU, AVR ATmega Family ATmega88 Series Microcontrollers, AVR, 10 MHz, 8 KB (3 Angebote) 
Programmspeichergröße: 8 KB Bausteinkern: AVR Betriebstemperatur, max.: 85 °C RAM-Speichergröße: 1 KB IC-Montage: Oberflächenmontage MCU-Familie: AVR ATmega MCU-Baureihe: ATmega88 Betriebstemperatu...
Microchip Technology
ATMEGA88V-10MU
€ 4,19*
pro Stück
 
 Stück
Spannungsüberwachungs IC, SOT-23-3, MCP111T-475E/TT (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Spannungsdetektor, MCP111T-475E/TT, ATMEL Der MCP111T-475E/TT ist ein spannungserkennendes Gerät, das einen Mikrocontroller so lange im Reset-Zustand hält, bis sich die Sy...
Microchip Technology
MCP111T-475E/TT
€ 0,64*
pro Stück
 
 Stück
Operationsverstärker 2mV 2.8MHz PDIP (4 Angebote) 
Operationsverstärker, Typ=MCP601-I/P, Anstiegsrate=2.3 V/µs, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.35 mm, Eingangs-Offset-Spannung=2 mV, Eingangssteuerstrom=1 pA...
Microchip Technology
MCP601-I/P
€ 0,502*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 128bit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 900ns SMD 16K x 8 Bit, 16k x 5-Pin 8bit (3 Angebote) 
Speicher Größe = 128bit Interface-Typ = Seriell-I2C Gehäusegröße = SOT-23 Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 5 Organisation = 16K x 8 Bit Arbeitsspannnung min. = 2,5 V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Prog...
Microchip Technology
24LC00T-I/OT
€ 0,29*
pro Stück
 
 Stück
8-Bit-MCU, AVR ATmega Family ATmega85X5 Series Microcontrollers, AVR, 16 MHz (2 Angebote) 
ADC-Auflösung: - Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega85X5 Series Microcontrollers MSL: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 35 I/O(s) Anzahl der Pins: 44 Pin(s) Schnitts...
Microchip Technology
ATMEGA8515-16MU
€ 4,71*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP MCP2515T-I/ST IC,CAN CTRL, 1MBPS, 4/3, 20TSSOP (4 Angebote) 
Anzahl der Treiber: 3 Treiber CAN-Schnittstellen-IC: CAN-Controller, SPI Anzahl der Empfänger: 2 Receivers Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Anzahl der Pins...
Microchip Technology
MCP2515T-I/ST
€ 2,45*
pro Stück
 
 Stück
Operationsverstärker 6V 20mA 1MHz TSSOP 5mV (4 Angebote) 
Operationsverstärker, Typ=MCP6L04T-E/ST, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.4 mm, Eingangs-Offset-Spann...
Microchip Technology
MCP6L04T-E/ST
€ 0,46*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 12-Bit Signalwandler-Entwicklungskit Evaluierungsplatine, SOT23-6 (3 Angebote) 
Wandler-Typ = DAC MCP4725 12-Bit-D/A-Wandler-Evaluierungsplatine. Die MCP4725-Evaluierungsplatine von Microchip ist ein Werkzeug, das für die Arbeit mit ihrem beliebten PICkit-Analysator entwickelt...
Microchip Technology
MCP4725EV
€ 33,12*
pro Stück
 
 Stück
8-Bit-MCU, AVR ATtiny Family ATtiny84 Series Microcontrollers, AVR, 20 MHz, 8 KB (2 Angebote) 
ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny84 Series Microcontrollers MSL: MSL 1 - unbegrenzt Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 12 I/O(s) Anzahl der Pins...
Microchip Technology
ATTINY84A-MMH
€ 1,49*
pro Stück
 
 Stück
OTP-EPROM Parallel 1MB 5MHz 70ns DIP 1MB 70ns DIP (3 Angebote) 
OTP-EPROM, Typ=AT27C1024-70PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.9 mm, Datenerhalt=20 Years, Höhe=4.8 mm, Länge=52 mm, Pins=40, Reflow Löttemperatur max=-99...
Microchip Technology
AT27C1024-70PU
€ 4,00*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 12 Bit DAC MCP4921-E/MS, MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI) (1 Angebot) 
Architektur = Widerstandsnetzwerk Auflösung = 12 Bit Skalierungsfehler = 1%FSR Integrale Nichtlinearität = 12LSB Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Pinanzahl = 8...
Microchip Technology
MCP4921-E/MS
€ 3,74*
pro Stück
 
 Stück
8-Bit-MCU, AVR ATtiny Family ATtiny167 Series Microcontrollers, AVR, 20 MHz (3 Angebote) 
ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny167 Series Microcontrollers MSL: MSL 2 - 1 Jahr Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s) Anzahl der Pins: 2...
Microchip Technology
ATTINY167-SU
€ 2,77*
pro Stück
 
 Stück
OTP-EPROM Parallel 1MB 5MHz 70ns PLCC 1MB 70ns PLCC (4 Angebote) 
OTP-EPROM, Typ=AT27C1024-45JU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=16 mm, Datenerhalt=20 Years, Höhe=4.5 mm, Länge=16 mm, Pins=44, Reflow Löttemperatur max=-999,...
Microchip Technology
AT27C1024-45JU
€ 5,72*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 128kbit EEPROM-Speicher, Seriell (2-Draht, I2C) Interface, SOIC, 400ns SMD 16K x 8 Bit, 16K x 8-Pin 8bit (3 Angebote) 
Speicher Größe = 128kbit Interface-Typ = Seriell (2-Draht, I2C) Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Organisation = 16K x 8 Bit Arbeitsspannnung min. = 1,7 V Arbeitsspannnung max. = ...
Microchip Technology
24FC128-I/SN
€ 1,02*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   ..   1464   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.