Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTP-EPROM Parallel 1MB 5MHz 70ns DIP 1MB 70ns DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430569
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C1024-70PU
EAN/GTIN:
     5059041055208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
eprom
OTP-EPROM, Typ=AT27C1024-70PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.9 mm, Datenerhalt=20 Years, Höhe=4.8 mm, Länge=52 mm, Pins=40, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=1 MB, Taktfrequenz max.=5 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=30 mA, Zugriffszeit=70 ns, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=64 k x 16 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
12 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: OTP-EPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,69*
€ 4,03*
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,90*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 4,595*
€ 6,815*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,815*
€ 8,10985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,685*
€ 7,95515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,365*
€ 7,57435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,935*
€ 7,06265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,765*
€ 6,86035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,595*
€ 5,46805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.