Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 2mV 2.8MHz PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30441733
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP601-I/P
EAN/GTIN:
     5059040216402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=MCP601-I/P, Anstiegsrate=2.3 V/µs, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.35 mm, Eingangs-Offset-Spannung=2 mV, Eingangssteuerstrom=1 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=6 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=2.7 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=75 dB, Höhe=3.3 mm, Länge=9.27 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=29 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=80 dB, Verstärker=1, Verstärkungsbandbreite=2.8 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre, Verstärkertyp=CMOS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Tiefe:
141 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,65*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,436*
€ 0,706*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,93*
2 Tage
2923
1
€ 14,99*
ab € 0,458*
€ 0,984*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.