Das Fasertestgerät im kompakten Design ist ein hervorragendes Hilfsmittel beim täglichen Umgang mit LWL-Anwendungen vor Ort, in Industrieumgebungen sowie in Laboratorien. Geeignet zum Testen für Si...
Das Fasertestgerät im kompakten Design ist ein hervorragendes Hilfsmittel beim täglichen Umgang mit LWL-Anwendungen vor Ort, in Industrieumgebungen sowie in Laboratorien. Geeignet zum Testen für Si...
Adapter für Fiber Checker 2.5 mm auf 1.5 mm oder 2.2 mm Kunststoff-LWL (POF). Ermöglicht die Kontrolle aller gängigen LWL-Stecker mit nur einem Fiber Checker. Fiber Checker Seite: 2.5 mm Ferrule. S...
Optische Fehlersucher werden verwendet, um Singlemode- und Multimode Glasfasern und andere faseroptische Komponenten auf Bruch bzw. Fehler zu testen oder um in einem Bündel von Glasfasern die richt...
Messung an SC-RJ- und SC-Duplex Anschluss mittels Ergänzungsset. Leistungsmessgerät umschaltbar zwischen den Wellenlängen 660 nm, 780 nm und 850 nm. Referenzleitungen in Polymer-, PCF- und Glasfaser.
VIAVI FFL-050 sichtbare Laserquelle Handlich-2.5mm SM-7/MM-5km. Der Visual Fault Locator (VFL) ist ein grundlegendes Werkzeug, um einfach, schnell und effizient Problemstellen in einem Glasfaserka...
Das Quad Dämpfungsmess-Kit mit dem optischen Pegelmesser und den beiden Lichtquellen für SM/MM Wellenlängen eignet sich perfekt zur Installation oder Überwachung von Glasfaserleitungen. Ergänzt ist...
Die Produktfamilie TREND FiberMASTER bietet bei kompakten Abmessungen eine beeindruckende Leistung. Die vereinfachte Benutzeroberfläche erleichtert Neueinsteigern die Ausführung der Messungen, währ...
Das Fasertestgerät im kompakten Design ist ein hervorragendes Hilfsmittel beim täglichen Umgang mit LWL-Anwendungen vor Ort, in Industrieumgebungen sowie in Laboratorien. Geeignet zum Testen für Si...
Die Produktfamilie TREND FiberMASTER bietet bei kompakten Abmessungen eine beeindruckende Leistung. Die vereinfachte Benutzeroberfläche erleichtert Neueinsteigern die Ausführung der Messungen, währ...