Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Checker 5000 für SM und MM 2.5 mm Ferrulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-399900.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     399900.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
LWL-Messtechnik
Das Fasertestgerät im kompakten Design ist ein hervorragendes Hilfsmittel beim täglichen Umgang mit LWL-Anwendungen vor Ort, in Industrieumgebungen sowie in Laboratorien. Geeignet zum Testen für Single-/Multimode LWL-Kabeln, fehlerhaften LWL-Komponenten sowie zum Identifizieren und Patchen von Fasern. Reichweite ca. 5 km durch höhere eingekoppelte Lichtleistung. Durch die 635nm Wellenlänge (sichtbares rotes Licht) lassen sich Fehler einfacher lokalisieren. Passende 2.5 mm Ferrulen: DIN, E2000, FC, SC, ST. Lieferung inkl. Staubschutzkappe, Batteriesatz (2 x AAA), Kunststoffetui, Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Glasfaser
Ausführung:
LWL-Laserquelle
Anzeigeart:
LED
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Zusatzgerät anreihbar:
false
Messkopf enthalten:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl dämpfungs test set, Fiber Checker, Laser, Werkzeug, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.