Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen Extrem leicht - spart Frachtkosten Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit Auch p...
Die Luftpolsterfolie CoEx von Xenial bietet nicht nur idealen Schutz für empfindliche Güter, sondern ist gleichzeitig auch umweltschonend. Bei einem geringen Einsatz von Material schafft sie es tro...
DuoFol Luftpolsterfolie 2-lagig, Lauflänge 150 m, Rollenbreite 1200 mm. Bis zu 15-mal längerer Polsterschutz als bei anderen 2-lagigen Folien. Spart aufgerollt bis zu 21% an Volumen durch spezielle...
Wirkungsvoller, stossdämpfender Polsterschutz für zerbrechliche, leichte bis mittelschwere Produkte. Ideal zur Umhüllung von Produkten aller Form, zum Schutz vor Staub, Kratzern, Bruch oder Feuchti...
TAP Luftpolsterfolie, 400 mm x 5 m, Stärke: 0,080 mm aus Polyethylen, transparent, 2-lagig, Durchmesser: 150 mm, Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, leicht, nicht abreibend, völlig ...
Lutftpolsterfolie schwarz Blickdicht Stärke: 100my auf Rolle mit einer Länge von 50 meter Breite: 120cm 2-lagige Ausführung Noppenhöhe 3-4mm, Noppendurchmesser ca. 10mm Wichtiger Hinweis:Es kann vo...
Luftpolsterfolie Diese Luftpolsterfolie ist ideal für den Schutz empfindlicher und hochwertiger Gegenstände oder zum Einwickeln sowie Auffüllen von Hohlraum verwendbar, sodass all Ihre Gegenstände ...
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich. Merkmale: dauerhaft volumenleitfähige Folie dreilagiger Folienaufbau verschweißbar Außen- und Innenlayer glatt rec...
Ein einfacherer Weg zu verschicken! Die Scotch™ Flex & Seal Versandrolle ist eine innovative Versandlösung, mit der Sie Zeit, Material und Platz sparen. Unsere Versandlösung übernimmt die Funktion ...
Passende Luftpolsterfolie zur Luftpolstermaschine LMG-AWPACK. Die Luftpolster sind klar transparent, antistatisch, umweltfreundlich und nicht giftig. Luftkissenmaß: 600x320 mm - Polster erstrecken...
Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen Extrem leicht - spart Frachtkosten Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit Auch p...
Adhäsionsbeutel aus Luftpolsterfolie 3-lagig, 10 mm Noppe, mit Klappe und Adhäsionsverschluss, 240 x 290 x 0,080 mm. Ausführung: mit Klappe und Adhäsionsverschluss