Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 2-lagig, 300mm breitx100lfm, 70µ,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 2-lagig, 300 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Luftpolsterfolie 2-lagig, 300 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Artikel-Nr.:
     123TP-7340040
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340040
EAN/GTIN:
     4056705400405
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 530 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
2
Länge innen:
100 m
Breite innen:
300 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 70 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 2-lagig, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, Polster, Folie, Verpackungsfolie, Luftkissen, 7340040, 7.340.040, 73.400.40, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie, zweilagige luftpolsterfolie
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,28*
€ 36,30*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 36,32*
Lager 123
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 39,57*
4 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 31,09*
€ 40,04*
9 Tage
20
1
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 18,32*
€ 40,10*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,57*
€ 47,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,89*
€ 46,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 30,49*
€ 36,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,45*
€ 31,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1777* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.