Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 19011CA089 Litze LiFY 1 x 1 mm² Blau, Braun, Grün, Gelb, Grau, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201401-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     19011CA089
EAN/GTIN:
     4260573965304
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify
Quadrios 19011CA089 Litze LiFY 1 x 1 mm² Blau,Braun,Grün,Gelb,Grau,Rot,Schwarz,Weiß 35 m

Schaltlitzen Sortiment

Das 7-teilige Schaltlitzen-Dispenser Sortiment umfaßt flexible Kupferlitzen auf stabilen Kunststoffspulen in den gängigsten Querschnitten sowie Farben und darf in keiner Elektroniker-, Bastler- oder Modellbauwerkstatt fehlen!

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.5 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau,Braun,Grün,Gelb,Grau,Rot,Schwarz,Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Litzenaufbau: 32 x 0.20 mm · Material (Details): Kupfer · Nennspannung: 300 V · Prüfspannung(en): 2.5 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C

Lieferumfang:
7 Spulen (je 5 Meter)

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
35 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Blau | Braun | Grün | Gelb | Grau | Rot | Schwarz | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
Quadrios
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
blau | braun | grün | gelb | grau | rot | schwarz | weiß
Herst.-Teilenr.:
19011CA089
Typ (Hersteller-Typ):
19011CA089
Material (Details):
Kupfer
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
2.5 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
32 x 0.20 mm
Prüfspannung(en):
2.5 kV
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: 04260573965304, Quadrios, 19011CA089, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,17*
€ 42,12*
€ 6,90*
ab € 28,88*
€ 42,13*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 36,16*
€ 48,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,96*
€ 58,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,55*
€ 57,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,81*
€ 54,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,67*
€ 50,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,58*
€ 49,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,29*
€ 49,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,16*
€ 43,03
pro Packung
1 Packung enthält 35 Meter (ab € 1,03315* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T010
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.