Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 60.7033-22 RED 5M LITZE BLANK FLEX 2.5QMM PVC DOPP ROT 5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-297756
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7033-22 RED 5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 651 x 0.07mm
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 16 ft
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 60.7033-22 RED 5M, 297756, 297-756
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 13,86* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 13,31*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,34*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.