Akku-Ratschenschrauber der Baureihe IQV20: 1/2", 20V 73 Nm maximales Drehmoment Leerlauf von 0-225 1/min Variable Drehzahleinstellung für einfaches Starten und präzise Drehzahlsteuerung Lieferumfan...
Aufladen und wieder verwenden Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Speziell für Lithium-Batterien muss der Verbraucher tief in di...
Per Microcontroller gesteuertes Tischladegerät für bis zu 4 NiMH, NiCd oder LI-Ion Akkus der Größen 18650, Mignon, Micro und Baby. Das Schnell-Ladegerät hat ein LCD DIsplay und eine USB Buchse.Lief...
Reibschweißgerät OR-T 450 inkl. BOSCH Li-Ion Akku 18V 4.0Ah und BOSCH Ladegerät, für schwere Anwendungen, Spannen und Reibschweißverschluß mit NiMH Akku Technologie, wenn hohe Spannkraft benötigt w...
Der neue Digicharger D4EU ist ein Universalladegerät für Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd und LiFePO4 Akkus. Der Vierschachtlader erkennt Li-Ion, Ni-MH und Ni-Cd atomatisch, LiFePo4 muss manuell eingestellt we...
STABILA Ladegerät SC 30, 12–18 V, CAS-System (EU)Ladegerät für alle CAS Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkupacks (12–18 V). Hoher Ladestrom für schnelles Aufladen der Akkupacks. Steckernetzteil zugela...
4x AA 1,5V 3300mWh typisch 2000mAh Lithium Ionen Akku Wiederaufladbar 1.5V nur mit speziellem Ladegerät 4 Stück Sparpack 1,5 Volt Lithium-Ionen Akkus Nur ladbar mit dem XTAR BC4 oder XTAR BC8 oder ...
facom Multi-Ladegerät ist einsetzbar zum Laden der Akkus Lithium-Ion 10,8V - 14,4V - 18V. Produktbeschreibung: Gehäuse und Verriegelung aus glasfaserverstärktem Nylon (GFN): resistent gegen werksta...
Das Akyga® AK-EV-11-Netzteil wird zum Aufladen von Elektrorollern und Skateboards verwendet. Es hat einen 3-Pin-Stecker, allgemein bekannt als Mini-XLR. Es ist ein kleiner 9-mm-Stecker, der unter a...