Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibschweißgerät, inkl. Akku und Ladegerät, OR-T 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-980072
Hersteller:
     ORGAPACK
Herst.-Nr.:
     2180668
EAN/GTIN:
     4066300980721
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
Reibschweißgerät OR-T 450 inkl. BOSCH Li-Ion Akku 18V 4.0Ah und BOSCH Ladegerät, für schwere Anwendungen, Spannen und Reibschweißverschluß mit NiMH Akku Technologie, wenn hohe Spannkraft benötigt wird. Spannkraft bis 4500 N, für PP + PET-Umreifungsband (Breite 16mm+19mm, PP+PET: Stärke 0,8-1,3mm)
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,5-1,0 mm
Spannkraft:
4500 N
Gewicht:
4,3 kg
Länge:
370 mm
Breite:
141 mm
Höhe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Umreifungsgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsmaschine, Umreifungswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.974,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.121,42*
€ 3.714,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.100,82*
€ 3.689,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.016,77*
€ 3.589,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.977,68*
€ 3.543,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.974,03*
€ 3.539,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ORGAPACK
980071
ab € 2.741,32*
Ähnlich
SIAT
C155880812Z
ab € 1.914,96*
Ähnlich
ORGAPACK
2180778
ab € 2.614,86*
Ähnlich
ORGAPACK
OR-T 55
ab € 1.466,70*
Ähnlich
ORGAPACK
2180828
ab € 4.049,14*
Ähnlich
SIAT
C155660812Z
ab € 2.223,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.