TENTE Lenkrolle AA20 YOI 50 mm Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3 z..B. 4 Räde...
Set aus Designrollen mit PVC-Reifen, 4 Lenkrollen, mit Rückenloch, Rad-Ø x Breite 50 x 22 mm. Leichter Lauf. Geringer Rollwiderstand. Hart für weiche Böden. Gehäuse Stahlblech verzinkt, Schwenklage...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder aus Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitl...
Lenkrolle Traglast 40 kg Mit TPE-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 50 x 18 mm Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm Nabe mit Gleitlager Felge aus...
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (T...
TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die For...
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus thermoplastischem Gummi (grau)Weitere technis...
Set aus Designrollen mit PVC-Reifen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, mit Montageplatte, Rad-Ø x Breite 50 x 22 mm. Leichter Lauf. Geringer Rollwiderstand. Hart für weiche Böden. Gehäuse Stah...