Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor GCB-50 Lenkrolle 1 St. 50mm Tragfähigkeit (max.): 40kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y294171
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     GCB-50
EAN/GTIN:
     4007754223156
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 50x18 40kg
lenkrollen 50 mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
71 mm
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Tragfähigkeit (max.):
40 kg
Rad-Ø:
50 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, Monacor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 5,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 5,86*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,11*
6 Tage
31
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.