Kabelbrücke BASIC, zum Aufrollen, 10 Meter Kabelbrücken eignen sich für unterschiedlichste Einsätze bspw. auf Baustellen, in Lagerhallen oder Einkaufszentren, auf Messen oder Veranstaltungen. Die K...
- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...
Ordnen Sie Ihre Akkus, Batterien, Speicherkarten. Wer kennt es nicht, Akkus liegen ungeordnet in der Schublade oder noch schlimmer kreuz und quer im Wege. Nicht nur, dass die Unordnung stört, dabei...
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Werkzeuglose Montage Der Kabelkanal ist an...
Die HMF Kabelführungsleiste bringt Ordnung in Ihren Netzwerkschrank und ermöglicht ein sauberes Kabelmanagement. Hochwertiger Kabelkanal zum horizontalen Rangieren von Patchkabeln innerhalb des Ser...
Kanal LF 25025 lgrLeitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanaluntertei...
Mit dem Starterset des innovativen Kabelkanals System M in Weiß sorgen Sie für eine geordnete Kabelführung von zu langen Stromkabeln. Im Vergleich zu herkömmlichen Kabelkanälen befinden sich bei di...
Leitungsschutz-Kanal 40/60/110 mm PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend, temperaturbeständig bis +60 °C, vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung is...
KABELBRÜCKE 2K GERADE MIT 2-KANAL JE 28X30MM WALTHER Kabelbrücke 2K gerade aus Vollgummi Farbe: schwarz/gelb Größe: 1000 x 250 x 48mm (LxBxH) Achslast bis 9t Verbindungs-Zapfen integriert: JA 2 Kan...