Magnetischer Schutzschalter, 7-1393252-9, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, weiß, Betriebsspannung 65 VDC, 5A Nennstrom, 1-polig. Features * Konzipiert für den i...
Magnetischer Schutzschalter, 6-1393254-1, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 10A Nennstrom, 2-polig. Features * Konzipiert für ...
Magnetischer Schutzschalter, 5-1393254-9, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 20A Nennstrom, 2-polig. Features * Konzipiert für ...
Magnetischer Schutzschalter, 8-1393254-7, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 20A Nennstrom, 2-polig. Features * Konzipiert für ...
Magnetischer Schutzschalter, 8-1393254-3, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 50A Nennstrom, 2-polig. Features * Konzipiert für ...
Magnetischer Schutzschalter, 6-1393254-5, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 50A Nennstrom, 2-polig. Features * Konzipiert für ...
Magnetischer Schutzschalter, 9-1393254-4, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 65 VDC, 50A Nennstrom, 2-polig. Features * Konzipiert für d...
Magnetischer Schutzschalter, 8-1393254-9, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 50A Nennstrom, 2-polig. Features * Konzipiert für ...
Magnetischer Schutzschalter, 2-1393255-3, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 30A Nennstrom, 4-polig. Features * Konzipiert für ...