Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Schutzschalter, 2-polig, 20 A, 277 V (AC), Bolzenanschluss, Panelmo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetischer Schutzschalter, 2-polig, 20 A, 277 V (AC), Bolzenanschluss, Panelmo
Magnetischer Schutzschalter, 2-polig, 20 A, 277 V (AC), Bolzenanschluss, Panelmo
Artikel-Nr.:
     4502-71P9344
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1393254-9
EAN/GTIN:
     4099891579272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Schutzschalter
schutzschalter 2 polig
Magnetischer Schutzschalter, 5-1393254-9, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 20A Nennstrom, 2-polig. Features * Konzipiert für den internationalen Markt * Auslösefreie Bedienung * Unverzüglich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Bolzenanschluss
Befestigungsart:
Panelmontage
Betätiger:
Kippbetätiger
Nennspannung (AC):
277 V
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.