LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Möbelleuchten Clever Connect Driver max. 36W 12V DC incl 8fach Verteiler Weiß Licht-Upgrade einfach gemacht Der Driver mit einer Leistung bis max. 36W versorgt die Leuchten mit Strom. Clever Connec...
Treiberzubehör für LED DRIVER DIP SWITCH / PHASE-CUT. Produkteigenschaften: Einfach zu installierende und flexible Kabelklemmen. Separate Kabelklemmen für Primär- und Sekundärseite. Vormontierte, u...
Weitere technische Eigenschaften:· Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643
einstellbarer Konstantstrom Dimm Kontroller (Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedieungen der EOS 05 Serie) PRI: 100~240V, 210~460mA, 50W, 50-60Hz, Tc 75°, Ta: -20~45° SEC:1500mA/33V, 1400mA/36V...
LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Fassung:ohne, Materia...