Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eldoLED LED-Treiber 12 → 48 V dc LED-Treiber, Ausgang 12 → 24V / 6A, Dimmbar Konstantspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
eldoLED LED-Treiber 12 → 48 V dc LED-Treiber, Ausgang 12 → 24V / 6A, Dimmbar Konstantspannung
Artikel-Nr.:
     108EL-6973024
Hersteller:
     eldoLED
Herst.-Nr.:
     LIN720D3
EAN/GTIN:
     5060641273893
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 12 → 24V
Ausgangsleistung max. = 720W
Ausgangsstrombereich = 6A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 12 → 48 V dc
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 1 bis 10 V, Potenziometer
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Serie = LINEARdriveV dc

LINEARdrive 4-24 A LED-Treiber. Bei der Serie LINEARdrive von eldoLED handelt es sich um eine Produktfamilie von Konstantspannungs-LED-Treibern mit einem 4–24 A Ausgang. LINEARdrive-LED-Treiber sind verfügbar mit DALI, DMX oder 0–10 V Kompatibilität. Sie können verwendet werden für weiße, dynamische weiße und Echtfarb-Beleuchtungsanwendungen. Diese eldoLED LED-Treiber sind hochintegriert, gekapselt und leicht zu konfigurieren mit bis zu 4 unabhängig voneinander steuerbaren LED-Ausgängen. Entwickelt für LED-Beleuchtungsanwendungen mit niedriger Leistung in Innenräumen, können die LINEARdrive-LED-Treiber in ein Netzwerk integriert oder als eigenständige Einheiten verwendet werden. Mit der ShowMaster-Software von eldoLED können Sie Showsequenzen für den eigenständigen Betrieb hochladen. Mit der TOOLbox (separat erhältlich) oder auch mit kostenloser PC-Software können Sie eigene Sequenzen erstellen und verwalten.. Merkmale der eldoLED LINEARdrive LED-Treiber: Unabhängige LED-Treibermodule Konstantspannung 4 A bis 24 A Ausgang Bis zu 4 LED-Ausgänge DALI, DMX oder 0-10 V Einstellbares dynamisches Ansprechen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
12 → 24V
Ausgangsleistung max.:
720W
Ausgangsstrombereich:
6A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
12 → 48 V dc
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
1 bis 10 V, Potenziometer
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Serie:
LINEARdriveV dc
Weitere Suchbegriffe: 6973024, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, eldoLED, LIN720D3, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.