Übersicht
"LED-Netzteil" Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
RECOM Electronic
RACT09-350
ab € 8,58* pro Stück
LED-Treiber LC2150042fixCSRLADV2 (1 Angebot) LED-Treiber LC2150042fixCSRLADV2Fixed-Output LED-Treiber Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör) Unabhängiger LED-Tr...
ab € 11,81* pro Stück
LED-Treiber, 25W, 250mA, 54 ... 216V, IP20 (2 Angebote) LED-Treiber, Typ=OT-FIT-25/220-240/250-D-NFC-FL, Ausgangsspannung DC max.=216 V, Ausgangsspannung DC min.=54 V, Ausgangsstrom=250 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur,...
Osram
OT-FIT-25/220-240/250-D-NFC-FL
ab € 14,47* pro Stück
Mean Well
ELG-200-C1050A-3Y
ab € 38,66* pro Stück
RECOM Electronic
RCD-24-0.30
ab € 10,22* pro Stück
LED-Treiber LC20024VIP67LEXCUNV (1 Angebot) LED-Treiber LC20024VIP67LEXCUNVKonstantspannungs-LED-Treiber, Universaler Eingangsspannungsbereich, Max. Ausgangsleistung 200 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Gehäuse: Aluminium, grau, Schu...
ab € 107,43* pro Stück
LED-Treiber, 25W, 500mA, 20 ... 51V, IP20 (2 Angebote) LED-Treiber, Typ=OT-FIT-25/220-240/500-NFC-L, Ausgangsspannung DC max.=51 V, Ausgangsspannung DC min.=20 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min...
Osram
OT-FIT-25/220-240/500-NFC-L
ab € 15,50* pro Stück
ab € 21,26* pro Stück
MEAN WELL XBG-240-AB LED-TREIBER, 5.7A, 60V, 240W (3 Angebote) Ausgangsspannung, max.: 60 VDC Anwendungen für das Netzteil: - Produktpalette: XBG-240 Eingangsspannung, min.: 100 VAC Eingangsspannung, max.: 305 VAC Ausgangsleistung, max.: 240 W Ausgangsstrom: 5...
ab € 50,45* pro Stück
RECOM Electronic
RCD-24-0.30/PL/A
ab € 9,45* pro Stück
LED-Treiber LC25/35071fixCSCSNC2 (3 Angebote) LED-Treiber LC25/35071fixCSCSNC2Fixed-Output LED-Treiber, Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör), Unabhängiger LED-...
ab € 4,91* pro Stück
LED-Treiber, 27W, 700mA, 10 ... 54V, IP20 (2 Angebote) LED-Treiber, Typ=OT-WI-25/220-240/700-NFC-BL-LPI, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur,...
Osram
OT-WI-25/220-240/700-NFC-BL-LPI
ab € 39,07* pro Stück
Mean Well
ELG-200-C700A-3Y
ab € 38,95* pro Stück
RECOM Electronic
RCD-24-0.70/Vref
ab € 13,15* pro Stück
LED-Treiber LC20W350mAfixCCSNC (2 Angebote) LED-Treiber LC20W350mAfixCCSNCFixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-...
ab € 6,67* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema LED-Netzteil
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.