LED-Treiber für die Shopbeleuchtung 16-38 W Betriebsstrom 300 mA bis 1400 mA Elektronischer Kurzschlussschutz Überlastschutz Leerlauffest Schutzart: IP20 SELV Abmessungen: 146,5,x43,2x30,1 mm Strom...
LED-Konverter Casambi 350mA 3,5-18,5W 17672010LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:...
LED-Netzgerät 24V/DC E6724060Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwen...
LED-Konverter 700mA nicht dimmbar 17723020LED-Konverter 700 mA, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Übe...
Der Trafo in Schwarz ist speziell für das Wire Seilsystem geeignet. Das System kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten....
LED Schaltnetzteil 252x90x43,8mm Netzteil/ Transformator - In: 90~305VAC Out: 12VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschlus...
LED-Netzgerät 24V/DC E6724100Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwen...
3 Phasen LED Betriebsgeräteeinsatz inklusive Anschlussleitung für Lichteinsatz (indirekt), 300 mA, dimmbar Dali only, mit 3 Phasen Universaldapter für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, Plug & Play Le...