LED-Treiber LC 60W 900 #28000696Konstantstrom-LED-Treiber, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 900 1.750 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs, Max. Ausgangsleistung 60 W, Bis zu 90 % ...
LED-Treiber LC 75/100- #28002375Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellb...
LED-Treiber LC 65W 700mA lp SNCFixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2...
LED-Treiber LC 75/250- #87500728Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 10 100 % (min. 25 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperatursch...
LED-Treiber, Typ=PWM-90-48DA2, Ausgangsspannung DC max.=48 V, Ausgangsspannung DC min.=48 V, Ausgangsstrom=1.88 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breit...