| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16961154 Herst.-Nr.: 28002375 EAN/GTIN: 9006210658483 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC 75/100- #28002375 Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 400 mA mit NFC, DALI, I-SELECT 2 Plugs oder ready2mains, Max. Ausgangsleistung 75 W, Bis zu 92 % Effizienz, Leistungsaufnahme im Stand-by < 0, 15 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | ja | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |