LED-Treiber, Typ=LDH-25-250, Ausgangsspannung DC max.=84 V, Ausgangsspannung DC min.=12.5 V, Ausgangsstrom=250 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breit...
LED-Treiber, Typ=RACD20-350-LP, Ausgangsspannung DC max.=59 V, Ausgangsspannung DC min.=2 V, Ausgangsstrom=350 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breit...
LED-Trafo dimmbar 350mA 2x9W 61500300928Dimmbarer Sicherheitstransformator 350mA, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit zwei 3-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m, ...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-20/220-240/500-CS-S-MINI, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=30 V, Ausgangsstrom=400 mA 450 mA 475 mA 500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C...