LED-Treiber, Typ=PWM-200-36, Ausgangsspannung DC max.=36 V, Ausgangsspannung DC min.=36 V, Ausgangsstrom=5.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6...
Mean Well PWM-200-36KN LED-Treiber 199.8 W 5.55 A 36 V MEAN WELL AC/DC-LED-Netzteil CV 199,8 W KNX 36 V 5.55 A Ausstattung: Anwendung: ITE, Industrie, Beleuchtung Gehäuse: Geschlossen Kunststoff Te...